Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 178x139x90mm grau PP f.600x400mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9123448937
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19999
EAN/GTIN:
     4250692931397
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
einsatzkästen schwarz
grau · aus Polypropylen-Recyclingmaterial · für eine einfache Unterteilung · zusätzliche Quer- und Längsteiler ermöglichen weitere Unterteilungen ( s. Zubehör) · Deckel für staubdichte Lagerung (s. Zubehör) · Preis per VE Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 139mm · Länge: 178mm · für Inhalt: 1,8l · Format: 1/8 · Höhe: 90mm
Weitere Informationen:
passend für Kastengröße:
600 x 400 mm
Farbe:
grau
Marke:
BITO
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, einsatzkasten bito, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Euro-Stapelbehälter, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 102,64*
€ 127,25*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 127,88*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 112,81*
€ 134,80*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 113,65024*
€ 134,86016*
Lager 345
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 147,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,59*
€ 175,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,61*
€ 173,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,87*
€ 167,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,16*
€ 163,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,88*
€ 148,61
pro Paket
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 3,9025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 11,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0015
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.