| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9122450480 Herst.-Nr.: 874720 EAN/GTIN: 4023122124467 |
| |
|
| | |
| für eine hohe Transportsicherheit auf Straßen, Schienen und See · Inhalt 1000 l · mit UN-Y-Gefahrgutzulassung für feste und flüssige Stoffe · aus UV-Stabilisiertem lebensmittelechtem HD-PE · temperaturbeständig von -20 °C bis + 50 °C · Einfüllöffnung 150 mm · mit Auslaufarmatur DIN 50 · mit großflächiger Schrifttafel · mit verzinktem Stahldrahtgitter, rostfrei, fest verschraubt an Kunststoffpalette, 4-seitig unterfahrbar · stapelbar - 2fach dynamisch - 3fach statisch · Gesamtmaß L 1200 x B 1000 x H 1171 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 l | Ausstattung: | m.verz.Stahldrahtgitter/Ku.-Palette | Gesamthöhe: | 1171 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Material: | HD-PE | Gesamtlänge: | 1200 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,50* | € 429,22* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,61* | € 443,85* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,10* | € 444,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,06* | € 482,59* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,33* | € 483,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|