Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1200xB800xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121452467
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-7 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrmaß B2: 660mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Stapelhöhe H1: 600mm · Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
52 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,83*
€ 396,09*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,32*
€ 396,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,77*
€ 430,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,06*
€ 432,55*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 409,62*
€ 470,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,61*
€ 554,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 220,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 322,72*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,59*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 254,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.