Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L800xB500xH500mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121452465
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-5 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrmaß B2: 360mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Stapelhöhe H1: 500mm · Einfahrmaß L2: 660mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
41 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterboxen höhe 500mm, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,46*
€ 324,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,61*
€ 324,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,44*
€ 358,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,43*
€ 360,07*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 377,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,31*
€ 449,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,74*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,32*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.