Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1200xB800xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452462
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-7 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrmaß B2: 660mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Stapelhöhe H1: 600mm · Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
52 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,50*
€ 344,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,03*
€ 344,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,31*
€ 378,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 379,68*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 401,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,97*
€ 475,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,95*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,70*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 228,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,74*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 270,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,09*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.