Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L1000xB800xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121452456
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-2 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrmaß B2: 660mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Stapelhöhe H1: 600mm · Einfahrmaß L2: 860mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
38 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
ohne Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterboxen lxb 600 x 1000 mm, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,81*
€ 320,84*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,11*
€ 321,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,34*
€ 354,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,25*
€ 355,91*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 330,05*
€ 378,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,55*
€ 450,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,76*
€ 448,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,92*
€ 437,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 230,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.