Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm mausgrau m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452175
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-11-0 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 5000kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
37 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,44*
€ 330,63*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 285,32*
€ 330,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,75*
€ 365,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,55*
€ 366,21*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,98*
€ 379,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 228,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,55*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,71*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 228,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 254,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 267,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.