Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm enzianblau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452072
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-43 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 2500kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
44 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,28*
€ 326,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,93*
€ 327,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,88*
€ 361,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,26*
€ 362,47*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 329,33*
€ 377,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,70*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 220,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 269,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 254,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.