Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm verz.Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452064
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-42 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 2500kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
39 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,71*
€ 415,55*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 363,13*
€ 415,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,52*
€ 450,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,05*
€ 451,53*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 228,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,90*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 267,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.