Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm mausgrau Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452025
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-3-0 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 5000kg · Abstand Kranösen B3: 835mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
39 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,01*
€ 292,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,51*
€ 292,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,53*
€ 324,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,86*
€ 326,08*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 294,68*
€ 338,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 267,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 256,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 267,00*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 255,91*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 265,72*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 254,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 266,14*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 255,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 379,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 361,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 303,90*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 297,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.