Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm mausgrau Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452015
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-2-0 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 5000kg · Abstand Kranösen B3: 835mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
35 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,45*
€ 266,95*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,67*
€ 267,22*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,18*
€ 301,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 302,69*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 272,55*
€ 314,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 265,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 255,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 265,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 264,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 255,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 265,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 256,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 380,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 362,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 302,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 298,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.