Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm resedagrün Vollw.m.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452001
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-1-0 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm · zul. Auflast: 2500kg · Abstand Kranösen B3: 535mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 835mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
366 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
19 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter 50cm breit, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,13*
€ 198,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,86*
€ 198,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,90*
€ 233,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,38*
€ 234,58*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 206,15*
€ 240,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 266,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 255,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 265,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 266,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 255,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 265,71*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 255,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 381,32*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 363,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 302,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 298,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 298,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.