Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1375xB670xH530mm lichtblau Trgf.300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444601
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKN 250 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462037632
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
64 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
530 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,12*
€ 443,04*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,55*
€ 445,16*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,19*
€ 471,75*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,97*
€ 472,20*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 498,27*
€ 562,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,28*
€ 669,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,44*
€ 635,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,00*
€ 619,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,27*
€ 592,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.