Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1395xB840xH905mm verz.Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444593
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 600 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462032439
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
125 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,56*
€ 738,48*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,38*
€ 741,95*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,26*
€ 792,66*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,90*
€ 793,40*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 849,19*
€ 932,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,15*
€ 1.109,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,20*
€ 1.097,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,92*
€ 1.062,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,95*
€ 1.037,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,19*
€ 1.010,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.