Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1395xB840xH905mm v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,6 m³ L1395xB840xH905mm v
Spänebehälter 0,6 m³ L1395xB840xH905mm v
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1462626
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 600 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462032439
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
125 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,38*
€ 733,07*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,21*
€ 736,56*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,69*
€ 787,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,70*
€ 788,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,65*
€ 801,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,07*
€ 872,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,04*
€ 846,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,58*
€ 813,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,45*
€ 787,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 647,82*
€ 770,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,38*
€ 751,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.