Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1040xB1845xH1145mm lack.feuerrot o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444316
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500 LACK.-3000
EAN/GTIN:
     4052462007307
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
1,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
203 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,56*
€ 952,07*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,90*
€ 956,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,00*
€ 981,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,58*
€ 981,48*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.118,48*
€ 1.200,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,88*
€ 1.429,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,68*
€ 1.420,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,46*
€ 1.380,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,75*
€ 1.356,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,48*
€ 1.330,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 283,69*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 362,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.