Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1040xB1845xH1145mm lack.lichtblau o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444315
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007314
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
1,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
203 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,62*
€ 965,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,41*
€ 965,95*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 889,93*
€ 965,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,58*
€ 971,56*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 968,608*
€ 1.026,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,568*
€ 1.221,616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,688*
€ 1.215,809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,408*
€ 1.186,916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,778*
€ 1.167,126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,608*
€ 1.152,644
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 258,78*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 323,156*
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 143,72*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000-2000
ab € 87,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.