Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1040xB1245xH1145mm lack.lichtblau o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121444310
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1000 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007239
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Gewicht:
158 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,52*
€ 820,87*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 747,20*
€ 820,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,25*
€ 825,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,81*
€ 832,05*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 812,83*
€ 872,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,57*
€ 1.038,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,82*
€ 1.025,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,63*
€ 1.002,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,70*
€ 984,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,83*
€ 967,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 179,01*
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 144,92*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000-2000
ab € 87,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.