| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-4417-33-6000-3 Herst.-Nr.: 4417-33-6000-3 EAN/GTIN: 4052462007239 |
| |
|
| | |
| FB 1000, lackiert, RAL 5012 LichtblauIdeal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenEigenschaften- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- 4 Kranösen Ø 40 mm
- 3-fach stapelbar
- Passend für Routenzug-Rollwagen 1200 x 1000 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 1000l ral5012, kranösen klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, Stapler-Anbaugeräte Behälter Klappbodenbehälter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,74* | € 801,22* | | | | Lager 2102 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,52* | € 804,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,84* | € 829,78* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 770,82* | € 829,86* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 800,80* | € 859,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|