Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.1000 kg f.Kippbehälter kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444215
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollen für Arbeitsbühne
Rollen für Arbeitsbühnen
2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen · Rad-Ø 180 mm · Bauhöhe 220 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
passend für:
Kippbehälter kompakt
Rad-Ø:
180 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe:
225 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollen für Sicherheitskorb, Rollen für Sicherheitskörbe, Rollensatz Muldenkipper, bock- und lenkrollensatz, Bockrollen, Fahrwerk, Kippbehälterrollen, Lenkrollen, Rollensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 553,67*
Sonstiges
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 553,36*
Sonstiges
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 553,45*
Sonstiges
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 552,02*
Sonstiges
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 557,09*
Sonstiges
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 653,69*
Sonstiges
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 626,32*
Sonstiges
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 626,80*
Sonstiges
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 627,43*
Sonstiges
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 625,83*
Sonstiges
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 626,43*
Sonstiges
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 726,47*
Sonstiges
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 475,45*
Sonstiges
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 473,83*
Sonstiges
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 473,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.