Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1260xB1070xH835mm feuerrot Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 600 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Kippbehälter EXPO 600 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444161
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 600 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462026933
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
131 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, schüttgutbehälter rot, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,75*
€ 644,36*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,74*
€ 647,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,72*
€ 665,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,74*
€ 665,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,99*
€ 712,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,07*
€ 847,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,65*
€ 834,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,10*
€ 811,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,89*
€ 794,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,99*
€ 768,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 176,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,48*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 152,32*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 152,14*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 173,73*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 200,34*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 200,02*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 247,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 315,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.