Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.1350 kg f.Selbstkipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121443762
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz Muldenkipper
bock- und lenkrollensatz
2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen · Rad-Ø 180 mm · Bauhöhe 225 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
passend für:
Selbstkipper
Rad-Ø:
180 mm
Tragfähigkeit:
1350 kg
Bauhöhe:
225 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Kippbehälterrollen, Lenkrollen, Rollensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AK150 FEUERROT
ab € 1.023,27*
Sonstiges
Bauer
AK150 GELBORANGE
ab € 1.024,66*
Sonstiges
Bauer
AK150 LICHTBLAU
ab € 1.022,05*
Sonstiges
Bauer
AK150 VERZINKT
ab € 1.173,61*
Sonstiges
Eurokraft
730455
ab € 673,87*
Sonstiges
Eurokraft
549613
ab € 604,65*
Sonstiges
Eurokraft
549614
ab € 603,85*
Sonstiges
Eurokraft
730458
ab € 731,65*
Sonstiges
Eurokraft
730456
ab € 677,44*
Sonstiges
Eurokraft
549617
ab € 680,34*
Sonstiges
Eurokraft
549618
ab € 681,72*
Sonstiges
Eurokraft
730460
ab € 801,46*
Sonstiges
Eurokraft
730457
ab € 738,87*
Sonstiges
Eurokraft
549609
ab € 732,98*
Sonstiges
Eurokraft
549608
ab € 738,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.