Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Kippbehälter, Volumen 0,75 m³, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Kippbehälter
Kompakt-Kippbehälter
Kompakt-Kippbehälter
Kompakt-Kippbehälter
Kompakt-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-549618
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     549618
EAN/GTIN:
     4052462019812
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kompakt-Kippbehälter, Volumen 0,75 m³, lichtblau.

Mit robustem Abrollsystem. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Sehr günstiger Lastschwerpunkt.

Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen. Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1420 mm
Gesamtbreite:
1190 mm
Gesamthöhe:
1070 mm
Schüttkanthöhe:
1070 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, schüttgutbehälter eurokraft, schüttgutbehälter 750l, eurokraft pro, 549618 49, Behälter, Kippbehälter AK, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,52*
€ 792,20*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,33*
€ 795,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,02*
€ 819,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,80*
€ 819,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,12*
€ 1.149,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,53*
€ 1.367,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,34*
€ 1.341,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.116,07*
€ 1.328,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,48*
€ 1.300,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,65*
€ 1.276,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,12*
€ 1.254,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 176,67*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,46*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,11*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 152,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 153,40*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 174,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 199,91*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 198,34*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 248,44*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 316,13*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 185,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.