Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,niedrig 1000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121443644
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. GU 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
1,0 m³
passend für:
Kippbehälter, niedrig 1000 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer 1m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 258,81*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 216,72*
€ 259,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,06*
€ 279,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,60*
€ 280,35*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
GU1000 GELBORANGE
ab € 825,40*
Sonstiges
Bauer
GU 1000 LICHTBLAU
ab € 819,42*
Sonstiges
Bauer
GU 1000
ab € 1.214,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.