Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,niedrig 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443644
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. GU 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
1,0 m³
passend für:
Kippbehälter, niedrig 1000 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer 1m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 258,85*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 217,53*
€ 259,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,57*
€ 279,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,36*
€ 280,56*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
GU1000 GELBORANGE
ab € 818,96*
Sonstiges
Bauer
GU 1000 LICHTBLAU
ab € 821,16*
Sonstiges
Bauer
GU 1000
ab € 1.196,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.