Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1640xB1280xH780mm lichtblau Inh.1,0 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter GU 1000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Kippbehälter GU 1000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444112
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU 1000 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462002203
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ∙ der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ∙ serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1200mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
184 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer 1m³, schüttgutbehälter 1000l, schüttgutbehälter blau, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,90*
€ 941,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,32*
€ 945,47*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,42*
€ 972,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,87*
€ 973,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,55*
€ 1.032,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,64*
€ 1.228,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,66*
€ 1.224,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,49*
€ 1.194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,76*
€ 1.173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,55*
€ 1.153,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. GU 1000
ab € 217,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.