Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler 1 Längsteiler,1 Querteiler H.200mm PE-Kunststoff 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9120487625
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
für eine Unterteilung der Stellfläche · aus bruchfestem PE-Kunststoff · schwarz · Höhe 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Längsteiler, 1 Querteiler
Teilung:
4-fach
Farbe:
schwarz
Material:
PE-Kunststoff
Höhe:
200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 30,92*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 31,99*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,49*
€ 54,74*
18 Tage
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,71*
€ 55,01*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,60*
€ 71,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.