Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2500xB400mm 750/Paar kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9115446462
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.026
EAN/GTIN:
     4045012021946
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
für das Be- und Entladen von leichten Geräten · leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen · zum Ausgleich von Höhendifferenzen · rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen · Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · Höhendifferenz: 500mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
2500 mm
Tragfähigkeit:
750/Paar kg
Gewicht:
19 kg/St.
Länge geklappt:
1360 mm
Höhendifferenz min./max.:
400/700 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,27*
€ 386,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,37*
€ 388,68*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 359,86*
€ 398,86*
14 Tage
70
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 357,01*
€ 399,13*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 723,24*
€ 798,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,39*
€ 950,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,16*
€ 930,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,87*
€ 904,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,66*
€ 884,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,24*
€ 860,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 184,16*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,64*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,58*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,59*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,13*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,36*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,71*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 670,24*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 236,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.