Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu. L.3590mm m.Rand Trgf.3470 kg/Paar Fahrrinnenbreite 326mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9115446331
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     130.00.009
EAN/GTIN:
     4045012006660
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 3470 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge mit Auflager: 3590mm · Ausführung: mit Rand
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3470 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
790-1000 mm
Fahrrinnenbreite:
326 mm
Gewicht:
36 kg/St.
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 467,26*
€ 523,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 468,26*
€ 523,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 473,92*
€ 526,65*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 499,28*
€ 558,02*
Lager 345
24
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.090,78*
€ 1.175,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.175,87*
€ 1.399,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.169,05*
€ 1.391,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.135,28*
€ 1.350,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.113,88*
€ 1.325,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.090,78*
€ 1.298,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,73*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,04*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,04*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,50*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,22*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,53*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,35*
Ähnlich
Altec
130.00.003
ab € 851,09*
Ähnlich
Altec
110.01.039
ab € 944,61*
Ähnlich
Altec
110.01.050
ab € 627,04*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 82,99*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,07*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 237,02*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 130,92*
Ähnlich
Altec
120.00.001
ab € 1.460,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.