Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk tandem,lenkbar,m.3-fach-Verstellung Trgf.12 t 16 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9113444377
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
bestehend aus zwei durch Spurstangen verbundenen Lenkfahrwerken, die auch einzeln einsetzbar sind, dann muss die Gesamttragfähigkeit halbiert werden · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 40° · Spurstangen 3-fach in der Breite verstellbar · In Verbindung mit verstellbaren Transportfahrwerken für den Transport von Lasten, welche eine Vierpunktauflage benötigen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 105kg · Verstellbereich Distanzstange: 660-1000mm · Lenkstange: 1080mm · Rollenbreite: 85mm · Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12 t
Anzahl Lastrollen:
16
Rollen-Ø:
85 mm
Ausführung:
tandem, lenkbar, mit 3-fach-Verstellung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.750,80*
€ 1.888,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,79*
€ 1.889,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,98*
€ 1.982,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,14*
€ 1.990,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.932,75*
€ 2.072,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,79*
€ 2.466,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.034,76*
€ 2.421,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,90*
€ 2.344,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,35*
€ 2.305,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.932,75*
€ 2.299,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.