| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9113444377 Herst.-Nr.: 10230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bestehend aus zwei durch Spurstangen verbundenen Lenkfahrwerken, die auch einzeln einsetzbar sind, dann muss die Gesamttragfähigkeit halbiert werden · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 40° · Spurstangen 3-fach in der Breite verstellbar · In Verbindung mit verstellbaren Transportfahrwerken für den Transport von Lasten, welche eine Vierpunktauflage benötigenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 105kg· Verstellbereich Distanzstange: 660-1000mm· Lenkstange: 1080mm· Rollenbreite: 85mm· Einbauhöhe: 110mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 12 t | Anzahl Lastrollen: | 16 | Rollen-Ø: | 85 mm | Ausführung: | tandem, lenkbar, mit 3-fach-Verstellung | Marke: | GKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.738,42* | € 1.892,26* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.751,59* | € 1.894,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.827,93* | € 1.987,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.763,38* | € 1.995,00* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.921,87* | € 2.077,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|