Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber hydraulisch Hubh.140mm Trgf.5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9113444350
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
für den problemlosen und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Lasten · innenliegende mechanische Teile aus nichtrostendem Material · Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung · niedrige Ansetzhöhe, ab 15 mm · standsichere, schwenkbare Füße · griffiger Pumpenhebel, 180° schwenkbar · handlicher Kreuzgriff für feinfühliges Ablassen · Schnellverschlüsse zum Anschluss von separaten Hydraulikpumpen · Räder mit Vollgummireifen · geschmiedete Sicherheits-Hebelasche aus hochfestem, vergütetem Stahl, Rillen in der Oberfläche verhindern ein Abrutschen der Last Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21kg · Ausführung: hydraulisch · Ansetzhöhe: 252mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5 t
Hubhöhe:
140 mm
Hublaschenverstellbarkeit:
3x
Ansetzhöhe min.:
15 mm
Ansetzhöhe max.:
145 mm
Gesamthöhe:
252 mm
Gesamtbreite:
212 mm
Kopfplattengröße:
60 x 68 mm
Gesamtlänge:
266 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Hydraulik-Maschinenheber, Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,03*
€ 909,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,35*
€ 932,19*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,11*
€ 934,56*
9 Tage
105
Frei Haus
ab € 884,52*
€ 955,17*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 969,89*
€ 1.038,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,21*
€ 1.235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,68*
€ 1.216,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,43*
€ 1.185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,18*
€ 1.166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,89*
€ 1.154,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.