| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-123478-YY Herst.-Nr.: 10181 EAN/GTIN: 4055091115399 |
| |
|
| | |
| Gabelstaplerheber, TK 5.000 kg, Hubhöhe 140 mm, BxT 266 x 212 mm Mit diesem leistungsstarken Materialheber hieven Sie schwere Maschinen und Industriefahrzeuge in die Höhe. Die Bedienung der hydraulischen Hebevorrichtung erfolgt manuell und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit geschmiedeter Hebeplatte Mit höhenverstellbarer Lasche für verschiedene Gabelstaplertypen Handpumpe für einfaches Anheben mit rückenschonender Absenkvorrichtung Mit rutschsicherer Auflage Mobil durch robuste Vollgummirollen Tragkraft = 5000 kg Hubbereich = 15 mm Weitere Informationen: | | Spann- und Verschlussgeräte Funktionen: | Halten\;Heben\;Senken\; | Hubbereich: | 15 mm | Tragkraft: | 5000 kg | WEIGHT GRO: | 22.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84254200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 827,80* | € 917,75* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,27* | € 963,35* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 883,84* | € 964,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 895,28* | € 969,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 845,67* | € 973,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|