Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken Trgf.5000kg gelborange lack.f.Gabelstapler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9113441051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 5 T LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462017894
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken · auch für den Pratzenstapler geeignet · einfaches Aufstecken auf die Gabelzinken · mit Abrutschsicherung für verschiedene Gabelzinkenbreiten · serienmäßig mit Lastwirbelhaken · Einfahrtaschen-Innenmaße B 220 x H 80 mm Weitere technische Eigenschaften: · lichter Gabelzinkenabstand: 160mm · Einfahrtaschen-Innenbreite: 220mm · Einfahrtaschen-Innenhöhe: 80mm · Gewicht MV: 31kg
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
passend für:
Gabelstapler
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
490 mm
Tragfähigkeit MV:
5000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, staplerhaken doppelt, Lasthaken für Gabelstapler, Staplerzubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,37*
€ 593,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,97*
€ 593,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,32*
€ 593,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,98*
€ 624,14*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 699,91*
€ 753,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,87*
€ 897,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,70*
€ 881,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,64*
€ 862,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,91*
€ 832,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 737,65*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 539,25*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,00*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 571,89*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 784,87*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 661,82*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,28*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 656,18*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 850,10*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 704,58*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,92*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,66*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,79*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 836,94*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 843,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.