Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler GX 12/29 EVO FL Trgf.1200kg Teleskopmast Freihub Hubh.2900mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9111443623
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GX12/29 EVO FREI-HUB HM612K3P0
EAN/GTIN:
     8018539079710
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
elektrohydraulisch · stapler für mittlere Auslastung im innerbetrieblichen Bereich · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · mit zusätzlichem Freihub 1 · robustes Fahrgestell mit 4-Punktauflage (Antriebsrad und Stützrolle setlich und Single-Lasrollen) · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. wartungsfreier AGM-Batterien und integriertem Ladegerät · Feststellbremse Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 24/110 (C5)V/Ah · Fahrgeschwindigkeit leer: 5,2km/m · Arbeitsgangbreite: 2210mm · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s · Ausstattung: mit Elektrofahrwerk · Lenkräder: Gummi · Wenderadius: 1430mm · Hubmotor: 2,2kW · Lenkräder Rad-Ø: 250mm · Freihub: 1492mm · Fahrmotorleistung: 0,7kW · Senkgeschwindigkeit leer: 0,3m/s · Gabelrollen-Ø: 82mm · Steigfähigkeit leer: 10% · Lenkräderbreite: 76mm · Ladegerät: 24/13V/A · Steigfähigkeit Volllast: 5% · Gabelrollenbreite: 70mm · Gewicht mit Batterie: 615kg · Gesamtlänge: 1760mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,10 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1965 mm
Hubhöhe:
2900 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast mit Freihub
Bauhöhe ausgefahren:
3372 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
4,7 km/m
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,25 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handhubstapler, pramac deichselstapler, deichselstapler, elektrostapler hubhöhe 2900 mm, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.874,25*
€ 6.100,37*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 6.493,00*
€ 6.727,00*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.852,08*
€ 7.083,89*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.727,00*
€ 8.005,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.671,02*
€ 7.938,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.536,66*
€ 7.778,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.496,95*
€ 7.731,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.493,00*
€ 7.726,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.