Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 12/29 Trgf.1200kg Teleskopmast Hubh.2900mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9111443607
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX12/29 HL612G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074869
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · ideal für kurze Transportwege und mittlere Auslastung · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik und externes HF-Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 24/225V/Ah · Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h · Arbeitsgangbreite: 2330mm · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,28m/s · Ausstattung: mit Elektrofahrwerk · Lenkräder: Vollgummi · Wenderadius: 1550mm · Hubmotor: 2,2kW · Lenkräder Rad-Ø: 250mm · Fahrmotorleistung: 1,2kW · Senkgeschwindigkeit leer: 0,16m/s · Gabelrollen-Ø: 82mm · Steigfähigkeit leer: 10% · Lenkräderbreite: 76mm · Gabelrollen: Polyurethan · Ladegerät: 24/25V/A · Steigfähigkeit Volllast: 5% · Gabelrollenbreite: 70mm · Gewicht mit Batterie: 856kg · Gesamtlänge: 1920mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,15 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1988 mm
Hubhöhe:
2900 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast
Bauhöhe ausgefahren:
3390 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,31 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.724,79*
€ 5.927,51*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.550,36*
€ 6.747,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.926,82*
€ 8.127,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.750,50*
€ 8.164,64*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 9.257,70*
€ 9.456,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.456,70*
€ 11.253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.400,04*
€ 11.186,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.284,13*
€ 11.048,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.257,70*
€ 11.016,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.