Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm elektrohydr.Teleskopmast Hubh.2350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9111443105
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000550RHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
hochhubstapler 1000 kg tragfähigkei...
hochhubstapler
hochhubstapler hubbereich 2500mm
elektrohydraulisch · leistungsfähige Bauart · verwindungsfreie Gabeln · Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität · kleiner Wenderadius · kompakte Abmessung · durchsichtiger Kettenschutz für den 12-V-Betrieb, komplett mit Batterie und externem Ladegerät · sanfte und schnelle Hub- und Senkbewegung mittels eines Hebels einfach zu bedienen · Lenk- und Gabelrollen aus Nylon · Feststellbremse · entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12b Weitere technische Eigenschaften: · Hubgeschwindigkeit leer: 0,13m/s · Ausstattung: Teleskopmast · Wenderadius: 1390mm · Lenkräder Rad-Ø: 200mm · Gesamtbreite: 830mm · Ausführung: elektrohydraulisch · Gabelrollen-Ø: 85mm · Lenkräderbreite: 55mm · Tragbreite: 540mm · Gabelrollenbreite: 90mm · Lenkeinschlag: 170° · Gesamtlänge: 1630mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Lastschwerpunkt:
600 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gewicht:
335 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,18 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1650 mm
Hubhöhe:
2350 mm
Unterfahrhöhe:
90 mm
Bauhöhe ausgefahren:
2695 mm
Mast:
Teleskop
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hydraulikstapler, Stapler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.170,70*
€ 3.353,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.161,21*
€ 3.362,99*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.161,52*
€ 3.363,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.980,27*
€ 3.375,36*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.363,98*
€ 4.003,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.328,41*
€ 3.960,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.229,51*
€ 3.843,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.184,06*
€ 3.789,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.161,52*
€ 3.762,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.