Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.250kg enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110445028
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9872
EAN/GTIN:
     4250448505506
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
für großes Ladegut · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · große Stahlblechschaufel und breiter Rohrrahmen für mehr Auflagefläche, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Luftbereifung · Tragfähigkeit 250 kg Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 430mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
19,5 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
ROLLCART
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre höhe 1300 mm, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,32*
€ 202,52*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,03*
€ 202,73*
€ 4,95*
ab € 185,37*
€ 220,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,89*
€ 237,30*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 208,97*
€ 247,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.