Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.250kg enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110445028
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9872
EAN/GTIN:
     4250448505506
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
für großes Ladegut · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · große Stahlblechschaufel und breiter Rohrrahmen für mehr Auflagefläche, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Luftbereifung · Tragfähigkeit 250 kgWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 430mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
19,5 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
ROLLCART
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre höhe 1300 mm, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 202,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,68*
€ 202,86*
€ 4,95*
ab € 185,83*
€ 220,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 237,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,28*
€ 238,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.