Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1170xB745xH1792mm Trgf.750kg 5Etagen Drahtgitter,m.Flügeltür TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444860
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5392/7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff · Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet · mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite · mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss · 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager · höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand · geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden · Reifen nicht kreidend (spurlos) · TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen · Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 40mm · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gewicht: 144kg · Gestell: Winkelstahl · Ausstattung: 1 fester und 4 lose Einlegeböden · Bereifung: TPE · Verstellraster Böden: 100mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamthöhe:
1792 mm
Gesamtbreite:
745 mm
Ausführung:
Drahtgitter, 1 Längsseite m. Flügeltür TR
Anzahl Etagen:
5
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1170 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.179,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,21*
€ 1.590,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,40*
€ 1.571,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,60*
€ 1.496,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,13*
€ 1.451,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,67*
€ 1.403,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.