Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeboden Ku.f.Rollbehälter m.2 u.3 Wänden enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9110444504
Herst.-Nr.:
     E70A23PEF35010
EAN/GTIN:
     4260633270638
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Rollbehälter
passend für Rollbehälter
Weitere Informationen:
passend für:
Rollbehälter mit 2 und 3 Wänden
Farbe:
enzianblau, ähnlich RAL 5010
Gesamtbreite:
760 mm
Material:
Kunststoff
Gesamtlänge:
710 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ratschenzurrgurt, Sicherungsgurte, Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, esb rollbehälter, ratschenzurrgurt, Einhängeboden, Einhängeböden, Einlegeboden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 26,71*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 26,84*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 21,04*
€ 27,38*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 28,56*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 50,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.