Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1370xB840xH1792mm Trgf.750kg 4 Etagen Drahtgitter, m.Flügeltür SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110444497
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
komplett mit Böden · Gesamttragfähigkeit 750 kg · engmaschige Drahtgitterwände und Flügeltüren, Maschenweite 40 x 40 x 4 mm · Flügeltüren mit flach aufliegendem Stangenverschluss · abschließbar mittels Vorhängeschloss (siehe Zubehör) · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Böden aus biegefesten Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · Bodenplatte festmontiert, Einlegeböden im Raster von 100 mm verstellbar · lichter Etagenabstand 280 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr,- Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager, mit Totalstopp-Zentralbremssystem an den Lenkrollen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gewicht: 173kg · Ausstattung: 4 lose Böden · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
780 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1792 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Ausführung:
Drahtgitter, 1 Längsseite mit Flügeltür SV
Anzahl Etagen:
4
lichter Etagenabstand:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1370 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Kastenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,86*
€ 1.801,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,15*
€ 1.776,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,41*
€ 1.693,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,52*
€ 1.646,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,84*
€ 1.608,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.