Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen Ladefl.-L1000xB700mm 2 Stirnwände Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444287
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stahlrohr, Profilstahl und Drahtgitter pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Stirnwand aus Drahtgitter, Maschenweite 50x50 mm, Stärke 4 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 700mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 270mm · Ladeflächenlänge: 1000mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gesamtlänge:
1180 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Gesamthöhe:
990 mm
Gewicht:
39 kg
Gestell:
Stahlrohr
Stirnwandhöhe:
500 mm
Ausführung:
2 Stirnwände
Ladeflächenausführung:
Drahtgitter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, fetra plattformwagen, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.