Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen Ladefl.-L1200xB800mm 1 Stirnwand Drahtgitter 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444285
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Stahlrohr, Profilstahl und Drahtgitter pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Stirnwand aus Drahtgitter, Maschenweite 50x50 mm, Stärke 4 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahlrohr · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 270mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
40 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
800 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
809 mm
Ausführung:
1 Stirnwand
Ladeflächenausführung:
Drahtgitter
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.