Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen Ladefl.-L850xB500mm 2 Stirnwände Holzwerkstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444270
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 500mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 228mm · Ladeflächenlänge: 850mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
160 mm
Gesamtlänge:
1030 mm
Gesamtbreite:
509 mm
Gesamthöhe:
948 mm
Gewicht:
29 kg
Gestell:
Stahlrohr
Stirnwandhöhe:
500 mm
Ausführung:
2 Stirnwände
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, fetra plattformwagen, doppelstirnwandwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.