Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.4 Sperrholzwänden Ladefl.L845xB545mm Luft Bereifung Trgf.400kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444159
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4108
EAN/GTIN:
     4017976011851
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz · 1-Achser · Deichsel anschraubbar · Luftbereifung, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 100mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
845 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Gesamtbreite:
832 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
1-Achser
Ausführung:
mit 4 Sperrholzwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,48*
€ 313,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,95*
€ 314,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,36*
€ 314,84*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 319,99*
Lager 345
35 Tage
24
Frei Haus
ab € 299,466*
€ 343,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,276*
€ 408,498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,936*
€ 400,954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,696*
€ 379,248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,116*
€ 373,798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,466*
€ 356,365
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.