Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.4 Sperrholzwänden Ladefl.L795xB445mm Luft Bereifung Trgf.200kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444158
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
handwagen ladefläche 795 x 445 mm
geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz · 1-Achser · Deichsel anschraubbar · Luftbereifung, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
795 mm
Ladeflächenbreite:
445 mm
Gesamtbreite:
691 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Ausstattung:
1-Achser
Ausführung:
mit 4 Sperrholzwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkarre, fetra handkarre, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,26*
€ 391,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.