Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.Kunststoffmulde 200l Ladefl.L910xB585mm Luft Bereifung Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444146
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
fetra handkarre
geschweißte Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet brillantblau · RAL 5007 · mit abnehmbarer Kunststoffmulde · 1-Achser · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager · zerlegte Anlieferung · leichte Selbstmontage Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 17kg · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Gesamthöhe: 774mm · Gesamtlänge: 1566mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
910 mm
Ladeflächenbreite:
585 mm
Gesamtbreite:
692 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Ausstattung:
1-Achser
Ausführung:
mit Kunststoffmulde 200l
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkarre, handkarre 200 kg belastbar, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,50*
€ 415,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,86*
€ 388,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.