Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialkasten L250xB150xH80mm STA lichtgrau Trgf.25kg f.Werkstückwagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444078
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4017976013060
Suchbegriffe:
Materialkasten Werkstückwagen
Werkstückwagen
werkstückwagen fetra
materialkasten werkstückwagen
L 250 x B 150 x H 80 mm · Tragfähigkeit 25 kg Weitere technische Eigenschaften: · Hinweis: L x B x H = 250 x 150 x 80 mm · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 1,1 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
passend für:
Werkstückwagen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahl
Höhe:
80 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkstückwagen lichtgrau, Materialkasten, Materialkästen, Transportgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 52,11*
18 Tage
11
€ 7,50*
ab € 39,62*
€ 52,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 42,68*
€ 54,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,11*
€ 55,80*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 71,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.