Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialkasten L250xB150xH80mm STA lichtgrau Trgf.25kg f.Werkstückwagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110444078
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4017976013060
Suchbegriffe:
Materialkasten Werkstückwagen
Werkstückwagen
werkstückwagen fetra
materialkasten werkstückwagen
L 250 x B 150 x H 80 mm · Tragfähigkeit 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
passend für:
Werkstückwagen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahl
Höhe:
80 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkstückwagen lichtgrau, Materialkasten, Materialkästen, Transportgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,51*
€ 51,89*
18 Tage
11
€ 7,50*
ab € 39,60*
€ 52,13*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 42,58*
€ 54,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,09*
€ 55,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.